Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
RZB Less is more Flex, 78 W, 982742.000 9700 lm, 830 LED Lichtband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6337027
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
982742.000
EAN/GTIN:
4051859656289
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
RZB Less is more Flex, 78 W, 982742.000 9700 lm, 830 LED Lichtband
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 5m
,
led streifen
,
led streifen 3000k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,17*
€ 149,26*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,36*
€ 149,85*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,00*
€ 150,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 154,84*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,41*
€ 158,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-KIT Seilpendel LP2000 982210.000
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,22*
Zubehör
Deckenbefestigungsclip L19,5,f.Profil 18 982207.000
RZB Leuchten
982207.000
ab € 0,81*
Zubehör
Deckenbefestigungsclip L24,4,f.Profil 23 982208.000
RZB Leuchten
982208.000
ab € 1,09*
Zubehör
Endkappe 23,2x23,7x7 982201.000
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,32*
Zubehör
Endkappe 23x15,2x2 982200.000
RZB Leuchten
982200.000
ab € 4,87*
Zubehör
Endkappe 24,5x9,5x7,5 982198.000
RZB Leuchten
982198.000
ab € 6,18*
Zubehör
Endkappe 26,2x17,6x5,5 982199.000
RZB Leuchten
982199.000
ab € 6,27*
Zubehör
Konverter f.LED 21W+Dimbox DAL 982232.002.76
RZB Leuchten
982232.002.76
ab € 90,10*
Zubehör
Konverter f.LED 33,6W 982233.002
RZB Leuchten
982233.002
ab € 42,00*
Zubehör
Konverter f.LED 33,6W+Dibox DA 982233.002.76
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 92,99*
Zubehör
LED-Steuerung 0-75W LEDitStrip 24V IP65 DALI Dimmung DALI Metallgeh stat 982097.002.76
RZB Leuchten
982097.002.76
ab € 103,70*
Zubehör
Verbindungskabel 982548.002
RZB Leuchten
982548.002
ab € 3,00*
Zubehör
Verbindungskabel 982549.002
RZB Leuchten
982549.002
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen