Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 3000K 982742.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 5m 3000K 982742.000
LED-Stripe 5m 3000K 982742.000
Artikel-Nr.:
     6012-29465054
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982742.000
EAN/GTIN:
     4051859656289
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 3000K 982742.000

Flexibles, energiesparendes LED-Band auf Rolle für maximale Vielfalt durch Baukastensystem. Lampenlichtstrom je Meter [lm/m] (JS) 1940 lm. Lampenleistung je Meter [W/m] (JS) 15.5 W. 140 LEDs pro Meter (LED Pitch 7,1 mm). LED-Bandlänge 5 m auf Rolle. Trennbarkeit alle 100 mm. Montage über Wärmeleitklebeband. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
42
Lampenleistung je Meter:
15,5 W
Lampenleistung je Fuß:
4,72 W
Lichtstrom je Meter:
1940 lm
Leuchtenlichtausbeute:
125 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,17*
€ 149,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,36*
€ 149,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,00*
€ 150,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 154,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,41*
€ 158,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982207.000
ab € 0,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982208.000
ab € 1,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982200.000
ab € 4,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982198.000
ab € 6,18*
Zubehör
RZB Leuchten
982199.000
ab € 6,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982232.002.76
ab € 90,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002
ab € 42,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 92,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982097.002.76
ab € 103,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982548.002
ab € 3,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982549.002
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.