Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec Vardaflex COB RGBWW Strip 74366 Innen 3000K 24V 680lm/m 5 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB IP20 3000K RGBW 5 Meter
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB IP20 3000K RGBW 5 Meter
Artikel-Nr.:
     4981-6885516
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     74366
EAN/GTIN:
     4012094743660
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibler LED-Strip VARDAflex COB RGBW (3000 K),CRI90, mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 83,33 mm/64 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 768 LED/m, LED-Abstand: 1,3 mm Ausstrahlwinkel: 180o Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 214,64*
€ 214,64*
€ 8,50*
ab € 185,57*
€ 230,61*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,91*
€ 237,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,65*
€ 258,84*
€ 5,95*
ab € 222,64*
€ 274,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,23*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 151,88*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 156,58*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 149,30*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 103,80*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 104,42*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,44*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 155,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.