Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.250kg m.Platte Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3900275605
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083533
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
181 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Ausladung:
58 mm
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
109 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 150 mm polyurethan, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 25,63*
€ 33,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 33,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,08*
€ 35,33*
Lager 4BULW
16
1
€ 5,59*
ab € 29,64*
€ 38,39*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 32,85*
€ 42,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,45*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,46*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,04*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,64*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,91*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,58*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.