Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000353973 Herst.-Nr.: 4000353973 EAN/GTIN: 4015448551348 |
| | | |
|
| | |
| MS Polymer-Basis · bleibt elastisch mit hoher Festigkeit, kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schifffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie etc. · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw. · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar · frei von Isocyanat und Silikon · temperaturbeständig von -40 bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Inhalt: | 300 g | Gebinde: | Kartusche | Marke: | PROMAT CHEMICALS | VERORDNUNGWERT: | 10 | VERORDNUNGNAME: | Gefahrstoff - Lagerklasse | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10 | REACH - H-Sätze: | EUH208 - Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reak | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,99* | € 8,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,99* | € 8,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,73* | € 8,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,42* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|