Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Granada Gr.10 grau 6 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371210
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371210
EAN/GTIN:
     4015448540540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nachEN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Rindnarben-/Spaltleder · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · nur Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
742
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 3,74*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,87*
4 Tage
2587
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,89*
5 Tage
3450
6
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,87315*
€ 4,01315*
Lager 4BULW
2415
6
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,30*
€ 4,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 27,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,68*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.