Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Gr.9 gelb EN 388,EN 374 PSA III ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371301
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS/9
EAN/GTIN:
     4029201018160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: lebensmittelgeeignet · Stärke ca.: 0,45mm · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
300 mm
Farbe:
gelb
Marke:
ASATEX
Material:
Naturlatex mit Baumwollbeflockung
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,90*
3 Tage
378
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,93*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,94*
1 Tag
504
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,94*
Lager 4BULW
353
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,71* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
HS/10
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.