Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterwertastungssäge QuikFit™ L.650mm Schneidleist.120mm FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000722201
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000691
EAN/GTIN:
     5905568365279
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
zum Schneiden von Ästen, Hecken und Sträuchern an weit entfernten Stellen · geeignet für Rechts-/ und Linkshänder · der Haken sorgt für Stabilität und verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt · das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenverletzungen · gehärtetes Stahlsägeblatt · schwarz/orange
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Schneidleistung:
120 mm
Gewicht:
315 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: astsäge fiskars, astsäge, Astschere, Baumsägen, Säge, Teleskop Astsäge, Teleskopsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 21,07*
€ 27,50*
13 Tage
8
1
€ 6,29*
ab € 23,91*
€ 30,78*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 28,75*
€ 36,74*
1
€ 4,00*
ab € 27,70*
€ 37,11*
Lager 4BULW
16
1
€ 5,59*
ab € 31,71*
€ 40,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,04*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 9,90*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,34*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.