Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7312-19 SW 19mm 9x12mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000775248
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7686260
EAN/GTIN:
     4002805732199
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
offen · geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17.5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Marke:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 40,38*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 32,33*
€ 40,39*
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 40,68*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 33,01*
€ 40,83*
Lager 4BULW
2
1
€ 5,59*
ab € 35,16*
€ 43,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 111,05*
Ähnlich
Gedore
7685290
ab € 29,94*
Ähnlich
Gedore
7699590
ab € 31,18*
Ähnlich
Gedore
7679210
ab € 30,12*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,71*
Ähnlich
Gedore
7679640
ab € 31,39*
Ähnlich
Gedore
7679720
ab € 30,22*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 334,39*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 124,78*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.