Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZ 40cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000857530
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01160501
EAN/GTIN:
     9002719000211
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 24mm · Farbe: gold · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m · Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZ
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 19,59*
€ 26,15*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 26,29*
Lager 4BULW
13
1
€ 5,59*
ab € 21,28*
€ 28,22*
2 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 28,23*
28 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,41*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 29,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.