| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-7000536003 Herst.-Nr.: 433-111-061 EAN/GTIN: 4250025117313 |
| | |
|
| | |
| mit Kugelmotor · V-Gehäuse · R 1 1/4″ Außengewinde mit Schraub-/Lötfittings 1/2″ außen/Ø 15 innen · max. Förderhöhe 1,3 mWS · max. Fördermenge 950 l/h · 115-230 V/50-60 Hz · Leistungsaufnahme 2,5-9 W · IP 44 · TF 95 · Drehzahlbereich 2000-3000 1/min. · inkl. Isolierschale · mit integriertem Kugelabsperrhahn und Rückschlagventil · Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 9,8kPa · Nennvolumenstrom: 0,35m³/h · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,009kW · Pumpenschaltung: Temperatur · Pumpenhöhe: 125 · Einbaulänge: 110mm · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,02A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 9kW · Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,009kW · Bemessungsspannung: 115V · Drehzahl: 30001/min · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 9,8kPa · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge Anschluss 1: 174 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 0W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch (1): 0,0W · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius · Nenndurchmesser: DN 20 · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: sonstige · Nennvolumenstrom (1): 0,95 · Pumpenausführung: Temperatur · Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 15mm · Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasss: 15mm · Schutzart (IP) (1): IP44 · Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius · Volumenstrom (BEP): 0,35m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige · Werkstoff Pumpengehäuse: Messing · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 1,3m · Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h · Max. Volumenstrom: 0,95m3/h · Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 95Grad Celsius Weitere Informationen: | | Druckstufe Flansch: | PN 10 | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | Anschlussspannung: | 115-230 V | Schutzart: | 44 IP | Isolationsklasse: | F | Serie: | BLUEONE | Marke: | VORTEX | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | Elektrogerät | Elektrogerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 036080201601, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe, Zirkulationspumpe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,22* | € 240,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 202,01* | € 244,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 197,60* | € 247,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,60* | € 248,97* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 208,15* | € 251,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|