Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 A 4 BUMAX88 25 Stück BUFAB


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000198145
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410160060
EAN/GTIN:
     7332718004883
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04017.941 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 12,4371*
€ 14,0171*
7 Tage
75
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,189*
€ 17,049*
Lager 4BULW
53
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,279*
€ 17,049*
2 Tage
75
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 17,05*
4 Tage
75
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 17,12*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 17,049*
€ 20,28831
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 16,839*
€ 20,03841
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 15,929*
€ 18,95551
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 15,659*
€ 18,63421
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 15,279*
€ 18,18201
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,279* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 426,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420160060
ab € 14,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.