Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 A 4 blank, BUMAX88


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 A 4 blank, BUMAX88
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 A 4 blank, BUMAX88
Artikel-Nr.:
     5417F-p883844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7332718004883
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 60
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
24
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
d:
16
l:
60
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
60
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
11,74
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,4071*
€ 14,0371*
8 Tage
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,179*
€ 16,969*
2 Tage
53
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,209*
€ 16,969*
2 Tage
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 16,97*
4 Tage
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 17,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 14,0371*
€ 16,70415
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,8571*
€ 16,48995
pro Box
ab 125 Boxen
€ 13,2771*
€ 15,79975
pro Box
ab 250 Boxen
€ 12,9471*
€ 15,40705
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 12,4071*
€ 14,76445
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,4071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 350,9275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420160060
ab € 13,9577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.