Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 A 4 BUMAX88 25 Stück BUFAB


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000198145
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40179410160060
EAN/GTIN:
     7332718004883
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
117,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 60
Ausführung:
A 4 BUMAX88
Artikellangtext:
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 04017.941· Normart ISO 4017
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,4071*
€ 14,0371*
Lager 8760
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,179*
€ 16,969*
2 Tage
53
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,209*
€ 16,969*
2 Tage
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 16,97*
4 Tage
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 17,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 16,969*
€ 20,19311
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,829*
€ 20,02651
pro Box
ab 125 Boxen
€ 16,079*
€ 19,13401
pro Box
ab 250 Boxen
€ 15,779*
€ 18,77701
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 15,179*
€ 18,06301
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,179* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 424,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420160060
ab € 13,9577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.