Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Nitril Foam Gr.11 rot/schwarz Nyl.m.Nitrilschaum EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000378682
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-11
EAN/GTIN:
     4059904091443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Trägermaterial: 100% Nylon, rot · teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
270 mm
Farbe:
rot/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,04*
3 Tage
891
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,09*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,81*
€ 1,12*
Lager 4BULW
832
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,14*
5 Tage
1188
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,84*
€ 1,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.