Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe Green Barrier Grip Gr.10 grün/schwarz EN 388,EN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000809109
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3455-10
EAN/GTIN:
     4059904156296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwoll-Trikot · doppelte Nitrilbeschichtung: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, grün · 2. Beschichtung: teilbechichtet, gesandet, schwarz · sehr guter Trocken- und Ölgriff · Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien · lebensmittelgeeignet Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: zweifach beschichtet / für Lebensmittelkontakt · Stärke ca.: 1,3mm · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 % · Beschichtung: Nitril/Nitril gesandet · Farbe Beschichtung: grün/schwarz · Größe(n): 8-11 · Norm 2: ISO 374-5:2016 · Norm 3: ISO 374-1:2016/Typ A
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
320 mm
Farbe:
grün/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-1 Type:
A
Material:
Baumwoll-Trikot mit Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Marke:
NITRAS
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 5,74*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 5,76*
Lager 4BULW
42
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,73*
€ 5,94*
3 Tage
60
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 6,34*
5 Tage
720
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,16*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,73* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.