Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Mini L600xB400xH240mm 42l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448100
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40861
EAN/GTIN:
     4003866408610
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 220mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
42 l
Gewicht:
4,0 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
240 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 116,44*
2 Tage
15
€ 5,45*
ab € 102,77*
€ 117,02*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 117,56*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 122,78*
Lager 4BULW
11
€ 5,59*
ab € 125,01*
€ 140,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.