Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 15l PE weiß 1 Tragebügel Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000450451
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825051
EAN/GTIN:
     4023122268864
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Rund-Fass
Rundfass
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Ausstattung:
1 Tragebügel
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
345 mm
Gesamt-Ø:
300 mm
Marke:
GRAF
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: rundfass graf 15l, getränke-fass graf, getränke fass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 31,08*
4 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 23,13*
€ 31,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,61*
€ 31,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,35*
€ 32,59*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 39,67*
€ 51,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,32*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,87*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,36*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,52*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,25*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,20*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.