Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Desinfektionsspray 277021 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199125863
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     495033300
EAN/GTIN:
     4002448056577
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Entfernt Bakterien · Pilze und viele Viren. Ist Material-verträglich und hat einen frischen Duft. Sprüht besonders kraftvoll und lässt sich ideal auf kleineren und mittelgroßen Flächen · in Ecken und an Gegenständen anwenden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
Bakterien, Pilze, spezielle Viren
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flächendesinfektion
Biozid-Produkt:
Ja
Signalwort:
Achtung
biologisch abbaubar:
Nein
Gefahrenhinweise:
Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei E
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
dermatologisch getestet:
Ja
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
alkoholfrei:
Nein
Ausführung des Behälters:
Sprühdose
pH-Wert:
10,8-11,8
Marke:
SAGROTAN

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,11*
2 Tage
308
1
€ 2,90*
ab € 4,71*
€ 7,17*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,21*
Lager 4BULW
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 7,11*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01778* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Schumacher
01323DS-0075
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.