Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 26 HE, Tiefe: 600 mm (11007267)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 26 HE, Tiefe: 600 mm (11007267)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 26 HE, Tiefe: 600 mm (11007267)
Artikel-Nr.:
     505-11007267
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1926U-6/6-DB
EAN/GTIN:
     4016032350279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 26 HE, Tiefe: 600 mm
Dynamic Basic Serie, 1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus
seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas, IP20,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Belastbarkeit: 600 kg,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.330 mm, schwarz
(DN-19 26U-6/6-DB)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 400,58*
€ 4,50*
ab € 357,06*
€ 411,16*
Frei Haus
ab € 364,04*
€ 421,31*
€ 6,78*
ab € 381,81*
€ 440,24*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 416,68*
€ 479,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,16*
€ 569,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,87*
€ 547,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 29,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 124,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.