Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm (11007269)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm (11007269)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm (11007269)
Artikel-Nr.:
     505-11007269
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1926U-8/10-1
EAN/GTIN:
     4016032341161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm
Unique Serie, 1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus
komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas, IP20,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Belastbarkeit: 800 kg,
Maße: (B)800 x (T)1.000 x (H)1.342 mm, grau
(DN-19 26U-8/10-1)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 798,40*
€ 873,03*
€ 65,00*
ab € 809,19*
€ 884,84*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,87*
€ 889,86*
Frei Haus
ab € 811,81*
€ 894,79*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 889,85*
€ 986,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,03*
€ 1.173,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,47*
€ 1.160,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 972,16*
€ 1.156,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 969,95*
€ 1.154,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,51*
€ 1.120,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 938,29*
€ 1.116,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,05*
€ 1.097,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,85*
€ 1.058,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.