Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm (11007275)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm (11007275)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm (11007275)
Artikel-Nr.:
     505-11007275
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1926U8/10-B1
EAN/GTIN:
     4016032370789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Tiefe: 1.000 mm
Unique Serie, 1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus komplettem
Metallrahmen mit Sicherheitsglas, Belastbarkeit: 800 kg,
Schwenkhebelgriff abschließbar, IP20,
Maße: (B)800 x (T)1.000 x (H)1.342 mm, schwarz
(DN-19 26U-8/10-B-1)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral9005, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 791,53*
€ 876,95*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,40*
€ 893,76*
Frei Haus
ab € 810,97*
€ 898,68*
€ 1,93*
ab € 818,11*
€ 901,48*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 884,06*
€ 989,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,78*
€ 1.177,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,33*
€ 1.164,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 975,01*
€ 1.160,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 972,80*
€ 1.157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,59*
€ 1.122,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 940,37*
€ 1.119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,20*
€ 1.102,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,06*
€ 1.052,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 97,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 125,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.