Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010142 Herst.-Nr.: 64579-84 EAN/GTIN: 4002390076470 |
| | |
|
| | |
| MAUL Weißwandtafel MAULstandard, (H)1.000 mm, klappbar 2 Funktionen: geöffnet und geschlossen, Breite geschlossen: 600 mm, geöffnet: 1.200 mm, magnethaftend, kunststoff- beschichtete Schreiboberfläche, Alu-Rahmen mit grauen Eck- verbindern & Ablegeschale aus Metall, inkl. Montagematerial (64579-84) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 100cm x60cm, magnet board, magnet-board maul, Weißwandtafeln (mobil), Oberfläche lackiert, starr |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,42* | € 180,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 144,52* | € 182,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 148,94* | € 186,77* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 173,57* | € 221,55* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 206,89* | € 261,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|