Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
HYGOSTAR Chemikalien-Schutzhandschuh High Risk, blau, XL (6496023)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6496023
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
25033
EAN/GTIN:
4015544250336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HYGOSTAR Chemikalien-Schutzhandschuh High Risk, blau, XL
puderfrei, Länge: 280 mm, aus schwerem Latex, chlorinierte
Innen- & Außenseite, textuierte Oberfläche, mit Rollrand,
lebensmittelecht,
beinhaltet: 50 Stück
(25033)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Handschuhe
>
Chemikalien-Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuh latex puderfrei größe xl
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh blau
,
Handschuhe
,
Chemikalien-Schutzhandschuhe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,83*
€ 9,19*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 10,63*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 11,57*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 11,92*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 12,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1484* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe High Risk, Latex, 7/S, dunkelblau, L: 28cm
Hygostar
25036
ab € 6,45*
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe High Risk, Latex, 8/M, dunkelblau, L: 28cm
Hygostar
25035
ab € 6,44*
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe High Risk, Latex, 9/L, dunkelblau, L: 28cm
Hygostar
25034
ab € 5,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen