Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Wangen-Anbau-Schreibtisch Form 4, anthrazit (71400753)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Wangen-Anbau-Schreibtisch Form 4, anthrazit (71400753)
kerkmann Wangen-Anbau-Schreibtisch Form 4, anthrazit (71400753)
Artikel-Nr.:
     505-71400753
Herst.-Nr.:
     114428.1
EAN/GTIN:
     4044917432123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
kerkmann Wangen-Anbau-Schreibtisch Form 4, anthrazit
Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)680 - 760 mm, höhenverstellbar,
Gestell aus weißer E1 Gütespanplatte mit 2 Dekorstreifen,
Tischplattenstärke: 25 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(114428.1)

zum Anbau an Wangen-Schreibtisch Form 4
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, bürotisch, Schreibtische, Anbau-Schreibtische, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114405.1
ab € 192,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114417.1
ab € 191,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114425.1
ab € 192,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11440312
ab € 284,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114404.1
ab € 302,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114416.1
ab € 303,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114418.1
ab € 282,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,29*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4426.1
ab € 260,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4427.1
ab € 282,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4168
ab € 351,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114423.1
ab € 283,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114424.1
ab € 305,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.