Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regal ARTLINE, 5 Böden, (B)800 mm, anthrazit (71401048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regal ARTLINE, 5 Böden, (B)800 mm, anthrazit (71401048)
kerkmann Regal ARTLINE, 5 Böden, (B)800 mm, anthrazit (71401048)
Artikel-Nr.:
     505-71401048
Herst.-Nr.:
     13750213
EAN/GTIN:
     4044917434998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regal ARTLINE, 5 Böden, (B)800 mm, anthrazit
Maße: (B)800 x (T)380 x (H)2.200 mm, 6 Ordnerhöhen,
melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus &
Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 mm, Seitenwangen mit
dreiseitig umlaufendem, verchromten Rundrohr
(13750213)

Lieferung erfolgt zerlegt,
kann auf Wunsch durch Türen in verschiedenen Dekors
ergänzt werden, mit Stellfüßen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal höhe 2200 mm, grund regal, aktenregal holz, Regale & Sideboards, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 348,95*
€ 424,28*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 352,79*
€ 436,52*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 410,18*
€ 488,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7407
ab € 171,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7405
ab € 190,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7406
ab € 176,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7384
ab € 150,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7372
ab € 149,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7388
ab € 239,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7382
ab € 238,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7383
ab € 138,57*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7387
ab € 234,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7381
ab € 232,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7344
ab € 163,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7342
ab € 164,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7348
ab € 259,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7346
ab € 260,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7485
ab € 353,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.