Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecno PIN-ON-Folie - Pinnwand von der Rolle (8008647)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tecno PIN-ON-Folie - Pinnwand von der Rolle (8008647)
tecno PIN-ON-Folie - Pinnwand von der Rolle (8008647)
Artikel-Nr.:
     505-8008647
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     3100000560
EAN/GTIN:
     4004070306044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
flipchartfolie weiß
flipchart folie
tecno PIN-ON-Folie - Pinnwand von der Rolle
weiß, aus PP, 0,05 mm, kariert 25 mm, perforiert, Abschnitt
pro Rolle à (B)600 x (H)800 mm, selbsthaftend auf fast allen
Oberflächen wie Wand, Fensterscheibe, Büroschrank, Zimmertür
Inhalt: 25 Abschnitte pro Rolle
(88026278 / 3100000560)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Wandtafel-Folien, Rollen, selbsthaftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1905157
ab € 22,67*
Ähnlich
Franken
SF2011
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.