Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Switch UniFi 16xRJ45 GBit/8xRJ45 2.5G/2xSFP+ Managed PoE+ 400W Max 19" Rack-Mountable, 1,3" Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     509-3710146
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-PRO-MAX-24-POE
EAN/GTIN:
     0810084692608
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port poe switch ubiquity
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
Frei Haus
ab € 633,48*
€ 676,87*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 637,88*
€ 681,04*
3 Tage
23
€ 6,00*
ab € 644,56*
€ 687,67*
€ 3,50*
ab € 649,71*
€ 690,63*
Lager 509
Frei Haus
ab € 654,72*
€ 699,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,15*
€ 831,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,33*
€ 826,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,36*
€ 812,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,72*
€ 779,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 32,11*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 286,47*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 127,99*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 70,43*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 19,22*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W-24
ab € 71,67*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,06*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-MG
ab € 55,68*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,09*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,00*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 132,32*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 13,20*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 16,33*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-2
ab € 18,17*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.