Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau, 2500W Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-3209500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3209500
EAN/GTIN:
     4028177429840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Dachaufbau, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177429840
Herstellerartikelnummer:
3209500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003209500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3209500, SK RTT LWWT Dachaufbau 2500 W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3209500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
2,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,56*
€ 1.019,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 960,25*
€ 1.051,26*
€ 65,00*
ab € 962,67*
€ 1.054,99*
€ 53,00*
ab € 968,93*
€ 1.063,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 976,35*
€ 1.066,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,80*
€ 1.213,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,95*
€ 1.201,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,88*
€ 1.164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,99*
€ 1.138,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,56*
€ 1.112,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 56,79*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,33*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 188,99*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,51*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 50,31*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,10*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 76,85*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,75*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,15*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,84*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,12*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 163,08*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.