Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpmaschine
>
Crimpautomat
>
Artikel
Crimpautomat RC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-4050456
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
4050456
EAN/GTIN:
4028177930865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpautomat
crimpautomat
Crimpautomat RC, Abisolieren und Crimpen, für die Verarbeitung von 5 Aderendhülsen auf
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84629980
GTIN:
4028177930865
Herstellerartikelnummer:
4050456
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004050456
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz4050456, AS Crimpautomat RC, 0
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4050456
Höhe:
565.000
Breite:
335.000
... >
Rittal Automation Systems
>
Konfektionierung
>
Crimpautomat RC
Weitere Suchbegriffe:
AS Crimpautomat RC, 0,5-2,5mm²
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.930,83*
€ 12.992,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 13.247,23*
€ 13.552,02*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 13.494,42*
€ 13.552,02*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13.494,84*
€ 13.552,43*
Lager 262
Frei Haus
ab € 13.510,32*
€ 13.567,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.992,70*
€ 15.461,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.965,52*
€ 15.428,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.930,83*
€ 15.387,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aderendhülsen 0,5 mm, 2 x 10 mm AWG 20
Rittal
4051536
€ 27,6275*
Zubehör
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20
Rittal
4051695
€ 24,774*
Zubehör
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20
Rittal
4051544
€ 27,7375*
Zubehör
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20
Rittal
4051598
€ 25,674*
Zubehör
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20
Rittal
4051548
€ 63,03*
Zubehör
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20
Rittal
4051540
€ 14,8175*
Zubehör
Aderendhülsen 0,75 mm, 2 x 10 mm AWG 18
Rittal
4051537
€ 28,0775*
Zubehör
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18
Rittal
4051545
€ 28,1375*
Zubehör
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18
Rittal
4051600
€ 25,164*
Zubehör
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18
Rittal
4051696
€ 25,336*
Zubehör
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18
Rittal
4051541
€ 16,5075*
Zubehör
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18
Rittal
4051549
€ 15,1475*
Zubehör
Aderendhülsen 1,0 mm, 2 x 10 mm AWG 18
Rittal
4051538
€ 28,62*
Zubehör
Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18
Rittal
4051546
€ 28,54*
Zubehör
Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18
Rittal
4051602
€ 25,318*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.