Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 32A/1P CEE 4xC13 + 2xC19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.104 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.104 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-7979104
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979104
EAN/GTIN:
     4028177947375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x450x70, IEC 60320: 4 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947375
Herstellerartikelnummer:
7979104
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979104
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979104, PDU basic 32A/1P CEE 4xC13+2xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979104
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 139,30*
€ 164,05*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 173,02*
€ 3,50*
ab € 146,24*
€ 173,06*
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 178,07*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,54*
€ 178,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,54*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,20*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,64*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,06*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 762,90*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,26*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,86*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 818,19*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 122,52*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 129,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.