Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne 2000 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2000 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2000 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16733-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020696
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 800 x 800 x 460 mm Auffangvolumen: 210 Liter Gewicht: 43 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-02-0000-2; Bauer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,55*
€ 248,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 249,79*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,20*
€ 278,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,15*
€ 285,68*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 315,98*
€ 370,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,80*
€ 441,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,73*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,88*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,07*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.