Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2008 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2008 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2008 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16737-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-10-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462021037
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Ohne Stützfüße Passend für Europalette 1200 x 800 Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelas Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 260 mm Auffangvolumen: 224 Liter Gewicht: 47 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrahmen Palette, Aufsetzrahmen Palette, Paletten Aufsetzrahmen, Paletten-Aufsatzrahmen, Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-10-0000-2; Bauer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,26*
€ 312,29*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 312,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,83*
€ 325,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 326,97*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 316,32*
€ 369,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,93*
€ 436,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 243,96*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,76*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,28*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,31*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 284,07*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 287,76*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 288,45*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 287,22*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 287,92*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 289,25*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 295,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.