Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2010 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2010 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2010 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16739-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-09-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041134
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Ohne Stützfüße Passend für Europalette 1200 x 800 Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Stawa Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 260 mm Auffangvolumen: 215 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2 Fässer à 200 l Gewicht: 64 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-09-0000-5; Bauer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,46*
€ 376,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,79*
€ 376,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,92*
€ 377,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,81*
€ 382,10*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 371,91*
€ 432,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,74*
€ 482,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 245,12*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 243,96*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,76*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,28*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,31*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 284,07*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 287,76*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 288,45*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 287,22*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 289,25*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 295,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.