Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2026 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2026 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2026 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16745-gelb
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-17-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462021402
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 185 mm Auffangvolumen: 230 Liter Gewicht: 55 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrahmen Palette, Aufsetzrahmen Palette, Paletten Aufsetzrahmen, Paletten-Aufsatzrahmen, Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-17-0000-1; Bauer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,83*
€ 325,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 325,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,79*
€ 339,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,24*
€ 340,15*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 329,91*
€ 387,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-7
ab € 325,75*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-2
ab € 255,27*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-3
ab € 255,68*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-5
ab € 254,50*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-4
ab € 254,02*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-2
ab € 350,15*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-1
ab € 350,32*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-3
ab € 351,57*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-4
ab € 350,21*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2028, lack. grau RAL 7005
ab € 391,11*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2029, verzinkt
ab € 436,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.