Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2030 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2030 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2030 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16749-gelb
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-15-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462021280
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 285 mm Auffangvolumen: 230 Liter Gewicht: 56 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-15-0000-1; Bauer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,68*
€ 272,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 273,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,16*
€ 300,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,47*
€ 310,66*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 340,08*
€ 403,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,73*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,88*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,29*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,07*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.