Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2032 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2032 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2032 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16751-gelb
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-14-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462021204
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 285 mm Auffangvolumen: 216 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 200 l Gewicht: 81 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-14-0000-1; Bauer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,08*
€ 369,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,34*
€ 371,12*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,64*
€ 406,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,81*
€ 418,46*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 467,17*
€ 536,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,04*
€ 631,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,08*
€ 582,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,32*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,08*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,82*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,48*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.