Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2040 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2040 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2040 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16753-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-19-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462021556
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 250 mm Auffangvolumen: 241 Liter Gewicht: 70 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-19-0000-3; Bauer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,55*
€ 327,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,46*
€ 329,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,39*
€ 366,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,49*
€ 371,39*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 422,51*
€ 479,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,40*
€ 563,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,28*
€ 538,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,03*
€ 527,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,32*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,08*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,82*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,48*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.