Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2042 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2042 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2042 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2042 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2042 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16755-gelb
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-18-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462021457
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Verzinkter Gitterrost Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 250 mm Auffangvolumen: 222 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 200 l Gewicht: 106 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-18-0000-1; Bauer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,73*
€ 432,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,25*
€ 434,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,62*
€ 473,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,73*
€ 490,98*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 571,83*
€ 636,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,83*
€ 757,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,93*
€ 744,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,03*
€ 727,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,49*
€ 709,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,83*
€ 680,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,32*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,08*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,82*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,48*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.