Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7038865 LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y 4x0,34mm² AD 4,7mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
7038865 LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y 4x0,34mm² AD 4,7mm
7038865 LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y 4x0,34mm² AD 4,7mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-112042
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038865
EAN/GTIN:
     4044773312959
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y | Produktgruppe: LIF9Y11Y PUR-Mantel | Serie: Sensorleitung FD LiF9Y11Y
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, flammwidrig nach IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Farbe Außenmantel:
tiefschwarz RAL 9005
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Aderanzahl Datenleitung:
3
Betriebsspitzenspannung:
300V
Serie:
Sensorleitung FD LiF9Y11Y
Typ:
Sensorleitung PUR
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Sensor/Aktor Verkabelung Leitungen
Farbe Adern:
farbig nach EN 60947-5-2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,95509*
€ 1,59509*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,60*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,4886*
€ 1,6862*
2 Tage
366
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,48*
Lager 52L5J
391
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 3,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,22*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,77*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,86*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,19*
Zubehör
Lapp Kabel
52001880
ab € 1,76*
Zubehör
Lapp Kabel
53112700
ab € 2,75719*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 9,00*
Zubehör
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 6,01*
Zubehör
Lapp Kabel
53015210+53019210
ab € 16,34*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
Würth Elektronik
74275812
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.