Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240446 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240446 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
09300240446 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116374
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240446
EAN/GTIN:
     5713140047143
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Sockelgehäuse
emv-gehäuse harting
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,87*
€ 87,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,8219*
€ 87,1527*
Frei Haus
ab € 73,57*
€ 89,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,69*
€ 92,01*
Lager 52L5J
4
€ 6,95*
ab € 95,54*
€ 186,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240466
ab € 25,59*
Ähnlich
Harting
05300240472
ab € 114,24*
Ähnlich
Harting
05300240499
ab € 57,09*
Ähnlich
Harting
09300240898
ab € 44,17*
Ähnlich
Harting
19300240457
ab € 20,6045*
Ähnlich
Harting
19300240456
ab € 19,93*
Ähnlich
Harting
09300240440
ab € 14,2312*
Ähnlich
Harting
19300240448
ab € 17,6074*
Ähnlich
Harting
09300240441
ab € 14,2012*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0447
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.