Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240525 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240525 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
09300240525 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG36 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116387
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240525
EAN/GTIN:
     5713140047266
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,68*
€ 80,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,5752*
€ 80,1184*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,21159*
€ 81,39159*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,00*
€ 82,12*
Lager 52L5J
10
€ 6,95*
ab € 94,36*
€ 176,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240561
ab € 21,98*
Ähnlich
Harting
05300240661
ab € 36,75*
Ähnlich
Harting
09300240663
ab € 23,0132*
Ähnlich
Harting
19300240666
ab € 22,4506*
Ähnlich
Harting
09300240521
ab € 11,4269*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,1266*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0529
ab € 33,255*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,42*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,8783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.