Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, 80 - 100 % RC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, 80 - 100 % RC, blau
HAN Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, 80 - 100 % RC, blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-15113-05
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-16
EAN/GTIN:
     4012473091221
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Wird aus bereits verwendeten Kunststoffen hergestellt
  • Besonders ökologische Herstellung. Umlaufenden Rand mit zwei praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche.
  • Material: 80 - 100 % Recyclingmaterial
  • Standfest und stabil
  • Volumen: 18 l
  • Ø min/max: 237 / 312 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Farbe: blau
  • Umweltzertifikat BLAUER ENGEL (UZ30a)
  • Made in Germany
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,77*
Lager 52NSZ
1
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,89*
3 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 3,01*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,05*
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 0,97*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 0,96*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 0,96*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,73*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 18,76*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 17,91*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 17,90*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,12*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,25*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,32*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,59*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,69*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,69*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.