Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN GRIP Papierkorb Blau PP (Polypropylen) 18198-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187457
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187457
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187457
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-16
EAN/GTIN:
     4012473091221
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
HAN Papierkorb 18198-16 Tiefe: 312 mm. Höhe: 345 mm. Breite: 312 mm. Durchmesser: 312 mm. Prozentsatz recyceltes Material Kunststoff: 100. Prozentsatz recyceltes Material: 100. Gewicht: 445 g. Fassungsvermögen: 18 Liter. Farbe: Blau. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: GRIP .
Weitere Informationen:
Gewicht:
445 g
Farbe:
Blau
Höhe:
345 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
312 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,79*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,89*
Lager 94QG7
53
1
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 3,02*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,05*
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 0,99*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 0,98*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 0,99*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,74*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 19,05*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,04*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,07*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,40*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,35*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,52*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,60*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,71*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,70*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.