Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC, Sicherheitsstufe: P-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC, Sicherheitsstufe: P-4
IDEAL Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC, Sicherheitsstufe: P-4
IDEAL Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC, Sicherheitsstufe: P-4
Artikel-Nr.:
     52NSZ-40936-00
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     82809111
EAN/GTIN:
     4019364501036
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der IDEAL Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC bietet einen hohen Schutz für besonders geheime Daten. Mit dem patentierten Auto-Feed-System können Papierstapel mit bis zu 150 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) automatisch eingezogen werden. Zusätzlich können manuell bis zu 5 Blatt gleichzeitig eingegeben werden. Der leise, kraftvolle und energieeffiziente Motor schaltet sich im EcoMode automatisch ab. Ein separates Schneidwerk schützt CDs, DVDs und Kreditkarten. Der Aktenvernichter ist mobil durch Lenkrollen. Partikelschnitt: 4 x 10 mm, Sicherheitsstufe: P-4, Schnittleistung: 5 / 150 Blatt (80 g/m²), Auffangvolumen: 30 l, Drucktasten für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf, Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen, Auto Start und Stopp über Lichtschranke, Leistung: 140 W, Gewicht: 14,5 kg, B x H x T: 444 x 520 x 360 mm, CE / GS-geprüft. Regelmäßiges Ölen schont die Schneidwerkzeuge von Aktenvernichtern. Pflegeöl oder Ölblätter sind als Zubehör erhältlich. Der IDEAL Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC ist die perfekte Lösung für Ihren Bedarf an hohem Datenschutz.
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, CD Aktenvernichter; CD Schredder; CD Shredder; CD-Vernichter; Großmengen Shredder; Großmengen-Aktenvernichter; Akten-Vernichter; Aktenschredder; Aktenvernichter; Aktenvernichter Gesamtsortiment; Reisswolf; Schredder; Shredder; alle Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,49*
€ 382,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 397,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,51*
€ 397,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 347,87*
€ 399,89*
Lager 52NSZ
3 Tage
65
€ 4,95*
ab € 352,16*
€ 402,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,27*
€ 434,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,90*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,53*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.