Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Shredcat 8280-CC Partikelschnitt 4x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Shredcat 8280-CC Partikelschnitt 4x10mm
Aktenvernichter Shredcat 8280-CC Partikelschnitt 4x10mm
Aktenvernichter Shredcat 8280-CC Partikelschnitt 4x10mm
Aktenvernichter Shredcat 8280-CC Partikelschnitt 4x10mm
Aktenvernichter Shredcat 8280-CC Partikelschnitt 4x10mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA82809111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82809111
EAN/GTIN:
     4019364501036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Patentiertes Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 150 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/qm).
  • Manuelle Eingabe von bis zu 6 Blatt gleichzeitig.
  • Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf.
  • Auto Start und Stopp über Lichtschranke.
  • Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode.
  • Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor.
  • Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten.
  • Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket.
  • Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter.
  • Hohes Auffangvolumen vom 30 Litern.
  • Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten.
  • Mobil durch Lenkrollen
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
30 l
Breite:
444 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
grau
Farbname:
hellgrau
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
hellgrau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
15.5 kg
Höhe:
520 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
140 W
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
5 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x10 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
360 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,71*
€ 393,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,47*
€ 393,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 348,14*
€ 396,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 343,10*
€ 397,18*
3 Tage
65
€ 4,95*
ab € 351,91*
€ 399,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,92*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.