Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/2, 590 x 670 x 1735 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/2, 590 x 670 x 1735 mm (BxTxH)
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/2, 590 x 670 x 1735 mm (BxTxH)
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/2, 590 x 670 x 1735 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-LT0706021
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0706021
EAN/GTIN:
     4062125017772
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/2, 590 x 670 x 1735 mm (BxTxH)

  • aus Edelstahl
  • zur Selbstmontage
  • für GN 1/1 Behälter oder Gastronorm-Tabletts
  • beidseitig mit Edelstahlbügel zur Durchschub- und Transportsicherung
  • vier Kunststoffrollen, davon zwei Rollen mit Feststellbremse
  • Auflagenabstand: 80 mm
  • passend für 14 x GN 2/1
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
590
Tiefe in mm - T:
670
Höhe in mm - H:
1735
Zur Selbstmontage:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,59*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 420,28*
€ 500,13
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 415,71*
€ 494,69
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 390,53*
€ 464,73
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 378,10*
€ 449,94
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 345,59*
€ 411,25
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0705003
ab € 105,52*
Ähnlich
STALGAST
LT0705002
ab € 87,15*
Ähnlich
STALGAST
LT0706011
ab € 237,28*
Ähnlich
STALGAST
LT0707064
ab € 238,20*
Ähnlich
STALGAST
LT0701740
ab € 280,01*
Ähnlich
STALGAST
LT0703730
ab € 113,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.