Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbeutel 60 Liter 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000279
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I2 0108
EAN/GTIN:
     4052919060435
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel für Curver Eimer

  • Materialstärke 23µm
  • Müllsack Farbe weiß
  • Abmessungen 315/305x750mm, Volumen 60 Liter
  • Liefereinheit 100 Stück Abfallbeutel lose verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
60 l Volumen
Typ:
für Curver-Eimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
12
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 15,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 16,67*
5 Tage
26
€ 5,90*
ab € 18,66*
€ 25,90*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wing-Flo
I4 0018
ab € 9,37*
Sonstiges
Servoprax
I4 0020
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.