Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Miller Miller 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018107
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.773
EAN/GTIN:
     4053755129232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Miller 2
 
Einwegspatel zur Vermeidung von Kreuzinfektionen 
  • Laryngoskopspatel hygienisch und sicher, keine Infektionsübertragung
  • beste Lichttransmission durch optimal dimensionierten Lichtleiter
  • höchste Beleuchtungsstärke durch 2,5V oder 3,5V LED-Beleuchtung im Laryngoskopeinschub
  • Spatelmaterial äußerst zahnschonend, kälteunempfindlich und nicht kälteleitend, kein Anfrieren
  • die Spatel sind kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • Spatel Miller 2, Gesamtlänge 155mm, Breite am distalen Ende 13mm
  • Versandeinheit 25 Stück Einwegspatel einzeln verpackt im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmal-Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,04*
€ 135,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,94*
€ 130,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,88*
€ 130,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,60*
€ 128,04
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 107,54*
€ 127,97
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 107,48*
€ 127,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,23*
€ 125,22
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 105,17*
€ 125,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,91*
€ 110,56
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
3730-2
ab € 74,14*
Sonstiges
Beurer
950.06
ab € 6,88*
Sonstiges
Söhngen
1003400
ab € 0,20*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,40*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,21*
Sonstiges
Aesculap
JG521R
ab € 8,89*
Sonstiges
AMPri
09030
ab € 1,79*
Sonstiges
AMPri
09030-800
ab € 18,73*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL151
ab € 15,41*
Sonstiges
Ato Form
290001
ab € 22,28*
Sonstiges
Buchner & Partner
01623/11
ab € 27,38*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-323-010
ab € 5,66*
Sonstiges
Resq-Blade
I5 4452
ab € 30,49*
Sonstiges
Etac
463089
ab € 561,73*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.