| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-018108 Herst.-Nr.: F-000.22.774 EAN/GTIN: 4053755129256 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Miller 3 Einwegspatel zur Vermeidung von Kreuzinfektionen - Laryngoskopspatel hygienisch und sicher, keine Infektionsübertragung
- beste Lichttransmission durch optimal dimensionierten Lichtleiter
- höchste Beleuchtungsstärke durch 2,5V oder 3,5V LED-Beleuchtung im Laryngoskopeinschub
- Spatelmaterial äußerst zahnschonend, kälteunempfindlich und nicht kälteleitend, kein Anfrieren
- die Spatel sind kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- Spatel Miller 3, Gesamtlänge 195mm, Breite am distalen Ende 13mm
- Versandeinheit 25 Stück Einwegspatel einzeln verpackt im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmal-Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. 3 | Inhalt: | 25 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Mac, Laryngoskopspatel Macintosh, Laryngoskopspatel Mcintosh, Leuchtspatel Macintosh, Leuchtspatel Mcintosh, Macintosh-Spatel, McIntosh-Spatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel heine, laryngoskopspatel miller, laryngoskopspatel kaltlicht, Untersuchungsspatel, Einmalspatel, Einwegspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |